曜日別特売

単列深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P5

単列深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P5 - NACHI(不二越)

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級P5シールド形状開放型荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
062944996200P591030
1,850
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062945086201P5101232
2,010
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062945176202P5111535
2,240
839
923(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月上旬
062945266203P5121740
2,590
959
1,055(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月上旬
062945356204P5142047
2,910
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062945516205P5152552
3,480
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062945696207P5173572
6,030
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062945786208P5184080
7,780
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062945876209P5194585
9,510
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062945966210P5205090
10,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062946056211P52155100
12,600
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062946216212P52260110
14,700
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062946306213P52365120
18,500
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062946396214P52470125
20,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062946486215P52575130
23,100
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062946576216P52680140
27,400
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062946666217P52885150
34,700
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062946756218P53090160
41,700
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062946916219P53295170
48,500
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062947006220P534100180
57,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062947096221P536105190
82,400
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
062947186224P540120215
153,000
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
062947276226P540130230
182,000
67,980
74,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
062947366228P542140250
232,000
86,980
95,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
062947456230P545150270
345,000
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
062988056222P538110200
106,000
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
062945606206P5163062
4,530
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする