深溝玉軸受 16000番台 開放形

深溝玉軸受 16000番台 開放形 - NACHI(不二越)

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
062985771600281532
950
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062985861600381735
990
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062985951600482042
1,070
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062986111600582547
1,210
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062986201600693055
1,430
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062986291600793562
1,780
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062986381600894068
2,110
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0629864716009104575
2,890
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0629865616010105080
3,230
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0629866516011115590
4,080
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0629868116012116095
4,620
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06298690160131165100
5,550
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06298699160141370110
7,100
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月上旬
06298708160151375115
7,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06298717160161480125
8,910
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06298726160171485130
10,600
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06298735160181690140
12,400
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06298751160191695145
14,700
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062987601602016100150
17,000
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする