曜日別特売

単列深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P5

単列深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P5 - NACHI(不二越)

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級P5シールド形状開放型荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
062920316000P581026
2,240
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062920406001P581228
2,280
849
934(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月中旬
062920496002P591532
2,510
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062920586003P5101735
2,600
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062920676004P5122042
2,800
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062920766005P5122547
3,200
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062920856006P5133055
3,840
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062921016007P5143562
4,760
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062921106008P5154068
6,150
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062921196009P5164575
7,960
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062921286010P5165080
9,300
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062921376011P5185590
11,700
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062921466012P5186095
13,300
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062921556013P51865100
16,100
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062921716014P52070110
18,200
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062921806015P52075115
21,200
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062921896016P52280125
25,300
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062921986017P52285130
30,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062922076018P52490140
35,000
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062922166019P52495145
41,700
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062922256020P524100150
47,400
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062922416021P526105160
67,900
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
062922506022P528110170
87,300
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
062922596026P533130200
113,000
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
062922686030P535150225
183,000
67,980
74,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
062987876028P533140210
131,000
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
062988396024P528120180
95,900
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする