単列深溝玉軸受 6300番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) C3すきま

単列深溝玉軸受 6300番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) C3すきま - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6300番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) C3すきま - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6300番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) C3すきま - NACHI(不二越)

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シール接触両側材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全21種類を絞り込む
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
062973516300-2NSE9C3111035
1,020
389
428(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年9月上旬
062973606301-2NSE9C3121237
1,080
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062973876304-2NSE9C3152052
1,550
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062973966305-2NSE9C3172562
1,960
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062974306308-2NSE9C3234090
5,050
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062974396309-2NSE9C32545100
6,380
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062974486310-2NSE9C32750110
7,630
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062974576311-2NSEC32955120
9,010
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062974666312-2NSEC33160130
11,000
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062974756313-2NSEC33365140
13,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062974916314-2NSEC33570150
16,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062975006315-2NSEC33775160
20,600
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062975096316-2NSC33980170
25,000
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062975186317-2NSC34185180
28,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062975276318-2NSC34390190
37,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062975366319-2NSC34595200
46,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062975456320-2NSC347100215
60,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062974056306-2NSE9C3193072
2,540
949
1,044(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
062974216307-2NSE9C3213580
3,440
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
062973696302-2NSE9C3131542
1,080
取扱い終了
返品不可
地域運賃
062973786303-2NSE9C3141747
1,320
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする