曜日別特売

単列深溝玉軸受 6000番台 Z C3すきま

単列深溝玉軸受 6000番台 Z C3すきま - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6000番台 Z C3すきま - NACHI(不二越)

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状片側シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
062924786000ZEC381026
770
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062924876001ZEC381228
780
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062924966002ZEC391532
870
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062925056003ZEC3101735
900
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062925216004ZEC3122042
970
369
406(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年9月上旬
062925306005ZEC3122547
1,130
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062925396006ZEC3133055
1,340
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062925486007ZEC3143562
1,660
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062925576008ZEC3154068
2,140
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062925666009ZEC3164575
2,790
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062925756010ZEC3165080
3,240
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062925916011ZEC3185590
4,110
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062926006012ZEC3186095
4,610
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062926096013ZEC31865100
5,560
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062926186014ZEC32070110
6,380
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062926276015ZEC32075115
7,450
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062926456017ZC32285130
10,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062926616018ZC32490140
12,300
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062926706019ZC32495145
14,400
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062926796020ZC324100150
16,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062926886021ZC326105160
23,700
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062926976022ZC328110170
30,400
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062927066024ZC328120180
33,400
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062927156026ZC333130200
39,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062927406030ZC335150225
64,100
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062927496032ZC338160240
79,800
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062927586034ZC342170260
96,400
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062927676036ZC346180280
102,000
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062927766038ZC346190290
119,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062927856040ZC351200310
153,000
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062926366016ZC32280125
8,820
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
062927316028ZC333140210
45,700
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする