曜日別特売

単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3すきま

単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3すきま - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3すきま - NACHI(不二越)

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができますシールド形状両側シールド外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレス荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
062928016000ZZEC310268
770
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062928106001ZZEC312288
780
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062928196002ZZEC315329
870
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062928286003ZZEC3173510
900
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062928376004ZZEC3204212
970
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062928466005ZZEC3254712
1,130
429
472(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
062928556006ZZEC3305513
1,340
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062928716007ZZEC3356214
1,660
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062928806008ZZEC3406815
2,140
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062928896009ZZEC3457516
2,790
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062928986010ZZEC3508016
3,240
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062929076011ZZEC3559018
4,110
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062929166012ZZEC3609518
4,610
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062929256013ZZEC36510018
5,560
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062929416014ZZEC37011020
6,380
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062929506015ZZEC37511520
7,450
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062929596016ZZC38012522
8,820
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062929686017ZZC38513022
10,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062929776018ZZC39014024
12,300
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062929866019ZZC39514524
14,400
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062929956020ZZC310015024
16,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062930116021ZZC310516026
23,700
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062930206022ZZC311017028
30,400
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062930296024ZZC312018028
33,400
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062930386026ZZC313020033
39,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062930566030ZZC315022535
64,100
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062930656032ZZC316024038
79,800
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062930816034ZZC317026042
96,400
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062930906036ZZC318028046
102,000
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062930996038ZZC319029046
119,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062931086040ZZC320031051
153,000
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062930476028ZZC314021033
45,700
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする