紙パック式クリーナー かるパック 掃除機 コンパクト ハイパワー

紙パック式クリーナー かるパック 掃除機 コンパクト ハイパワー 日立

2.7kgの軽量ボディ 小さくて軽いのに強烈パワーを発揮する高性能ファンモーター搭載
強烈パワー620W(消費電力1,170W)
「ごみハンターヘッド」で軽い力で前進
「サッとズームパイプ」でパイプの長さを簡単調節
「パッとブラシ」で気になるところを手軽にお掃除
「クルッとヘッド」で壁ぎわや狭い場所もラクにお掃除
紙パック式

用途お部屋やフロアのお掃除に。紙パック式クリーナー 掃除機 コンパクト 小型 日本製 キャニスター掃除機 クリーナー 軽量 パワフル 強力 省エネ 高性能 自走 壁ぎわ おしゃれ シンプル 付属品パッとブラシ、すき間用吸口、パックフィルターGP-110F×1枚 質量(kg)2.7 コード長さ(m)5 集塵容量(L)1.3 運転音(dB)約65~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.6×35.1×20.2 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06304396 CV-KP90K(N)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06304396 CV-KP90K(N) 59726165 CV-KP90L N CV-KP90L N 紙パック式クリーナー かるパック 日立 59726165 紙パック式クリーナー かるパック 日立 1台 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする