T120専用ヒートシールド P-HST12SO3

T120専用ヒートシールド P-HST12SO3 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-HST12SO3
販売備考:S-T12SO4-HCQT/Bonneville T120装着時に必要となります。
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-20
タイプ:オプション ヒートシールド
色[カラー]:ステンレス(ブラック)
材質[素材]:ステンレス
加工[有/無]:無
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-T12SO4-HCQT

適合【関連商品】品番:S-T12SO4-HCQT材質ステンレスステンレス(ブラック)区分オプションパーツタイプオプションヒートシールド加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06299618P-HST12SO3
15,000
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする