ピクニック ブランケット 802344

ピクニック ブランケット 802344 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) ピクニック ブランケット 802344 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) ピクニック ブランケット 802344 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) ピクニック ブランケット 802344 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) ピクニック ブランケット 802344 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) ピクニック ブランケット 802344 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:802344
アクラポビッチ製のオフィシャルピクニックブランケットです。MOTO-GPなどレース観戦時や家族・友人・恋人ととのピクニックデートにもご使用いただけます。通常のレジャーシートよりもクッション性があります。ロールタイプですので、付属のケースを使わなくても持ち運びが可能です。
販売備考:サイズ:120x150cm
色[カラー]:ブラック/グレー/レッド
サイズ:120x150cm
材質[素材]:ピクニックブランケット:表面生地ポリエステル280gポーラーフリース、底面ポリエステル600D、ドライバッグ:ポリエステル210T
商品区分:アクセサリー

材質ピクニックブランケット:表面生地ポリエステル280gポーラーフリース、底面ポリエステル600D、ドライバッグ:ポリエステル210T ブラック/グレー/レッド 区分アクセサリー 寸法(cm)120×150 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06299417 802344
14,000
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする