トラックテント 110765
メーカー名:ライトラインギア
メーカー品番:110765
ピックアップトラック車両の荷台部分に設営するテントです。防水生地を使用しています。
販売備考:付属品:テント、レインフライ、収納袋。※防水生地です。
色[カラー]:グレー/オレンジ
材質[素材]:防水生地
内容量[数量]:1
キット内容:トラックテント ミドルサイズ ショート×1、レインフライ×1、収納袋×1。
付属品:テント、レインフライ、収納袋。
防水機能:有
特記事項:車体への傷つき、変色などへの保証はございませんので予めご了承ください。
使用上の注意:正しく取り付けないと雨漏れや耐風による破損の原因となりますのでご注意ください。
特記車体への傷つき、変色などへの保証はございませんので予めご了承ください。
付属品テント、レインフライ、収納袋。
セット内容トラックテント ミドルサイズ ショート×1、レインフライ×1、収納袋×1。
材質防水生地
色グレー/オレンジ
防水性有
内容量1個
注意
※正しく取り付けないと雨漏れや耐風による破損の原因となりますのでご注意ください。