トレカ収納 トレカバインダー/20穴/200枚用 トレーディングカードホルダー
カードが見やすいクリア表紙
収納ポケットサイズ68×97mm
持ち運びやすいA5と大容量のA4の2サイズ展開
材質リフィル:ポリプロピレン(IPP 0.08mm)
色クリア
サイズA5
質量(g)285
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×35×195
材質(表紙)ポリプロピレン 厚さ1.0mm
材質(とじ具)金属製立ててこ式20穴バインダー・内径25mm・外径29mm
収納寸法(mm)タテ97×ヨコ68
収納枚数(枚)200
内容量1冊