ナカバヤシ
トレカ収納 トレカバインダー
カードが見やすいクリア表紙
収納ポケットサイズ68×97mm
持ち運びやすいA5と大容量のA4の2サイズ展開
材質
リフィル:ポリプロピレン(IPP 0.08mm)
色
クリア
材質(表紙)
ポリプロピレン 厚さ1.0mm
収納寸法(mm)
タテ97×ヨコ68
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
収納枚数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06303906
CBM6036C
A4
535
450枚用
315×35×265
30穴
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
06303915
CBM6056C
A5
285
200枚用
230×35×195
20穴
¥
750
¥
679
¥
747
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月22日
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください