曜日別特売

自動調心玉軸受 1200番台 C3

自動調心玉軸受 1200番台 C3 - NACHI(不二越)

調心性能のある複列の玉軸受です

仕様球面材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
063000901200C391030
1,990
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063000991201C3101232
2,060
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063001081202C3111535
2,120
799
879(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月上旬
063001351205C3152552
3,170
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
063001601207C3173572
4,530
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063001691208C3184080
5,150
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063001781209C3194585
5,670
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月下旬
063001871210C3205090
6,340
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063002051212C32260110
8,290
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063002211213C32365120
10,300
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063002301214C32470125
11,500
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063002391215C32575130
13,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063002481216C32680140
15,300
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063002571217C32885150
19,400
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063012371218C33090160
23,400
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063001171203C3121740
2,440
899
989(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
063001511206C3163062
3,900
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
063001961211C32155100
7,290
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
063001261204C3142047
2,760
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする