NACHI(不二越)
自動調心玉軸受 1200番台 K C3
調心性能のある複列の玉軸受です
仕様
球面・【内輪内径】1/12テーパ
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)
【保持器】鋼板プレス
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
自動調心玉軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
全15種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
内径(Φmm)
選択してください
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
外径(Φmm)
選択してください
30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
90
100
110
120
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06300291
1204KC3
14
50
110
¥
2,840
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06300300
1205KC3
15
55
120
¥
3,170
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06300309
1206KC3
16
10
30
¥
3,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06300327
1208KC3
18
15
35
¥
5,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06300336
1209KC3
19
17
40
¥
5,670
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06300345
1210KC3
20
20
47
¥
6,340
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06300361
1211KC3
21
25
52
¥
7,290
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06300370
1212KC3
22
30
62
¥
8,290
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
06300379
1213KC3
23
35
72
¥
10,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年9月中旬
06300388
1214KC3
24
40
80
¥
11,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06300397
1215KC3
25
45
85
¥
13,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06300415
1217KC3
28
55
100
¥
19,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06301246
1218KC3
30
60
110
¥
23,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06300318
1207KC3
17
12
32
¥
4,530
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
06300406
1216KC3
26
50
90
¥
15,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方