曜日別特売

自動調心玉軸受 2200番台 K C3

自動調心玉軸受 2200番台 K C3 - NACHI(不二越)

調心性能のある複列の玉軸受です

仕様球面・【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
063009392204KC3183580
3,280
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063009482205KC3184090
3,670
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063009572206KC32045100
4,510
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063009662207KC32350110
5,300
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063009752208KC32355120
5,900
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063009912209KC32360130
6,610
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063010002210KC32355100
7,100
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063010092211KC32570125
8,560
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063010182212KC3281542
10,600
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063010272213KC3311747
13,600
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする