NACHI(不二越)
自動調心玉軸受 1300番台 K C3
調心性能のある複列の玉軸受です
仕様
球面・【内輪内径】1/12テーパ
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)
【保持器】鋼板プレス
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
自動調心玉軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
全15種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
内径(Φmm)
選択してください
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
外径(Φmm)
選択してください
42
47
52
62
72
80
90
100
110
120
130
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06300659
1304KC3
15
20
52
¥
3,880
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06300668
1305KC3
17
25
62
¥
4,710
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06300677
1306KC3
19
30
72
¥
5,670
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06300686
1307KC3
21
35
80
¥
6,260
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06300695
1308KC3
23
40
90
¥
7,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06300711
1309KC3
25
45
100
¥
8,530
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06300720
1310KC3
27
50
110
¥
10,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06300729
1311KC3
29
55
120
¥
11,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06300738
1312KC3
31
60
130
¥
14,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06300747
1313KC3
33
15
42
¥
19,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06300756
1315KC3
37
17
47
¥
26,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06300765
1316KC3
39
20
52
¥
31,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06300781
1317KC3
41
25
62
¥
37,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06300790
1318KC3
43
30
72
¥
46,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06301280
1314KC3
35
35
80
¥
23,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方