曜日別特売

自動調心玉軸受 2200番台 C3

自動調心玉軸受 2200番台 C3 - NACHI(不二越)

調心性能のある複列の玉軸受です

仕様球面材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
063007992200C3143062
2,380
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063008082201C3143572
2,450
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063008172202C3144080
2,550
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
063008262203C3164585
2,870
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063008352204C3185090
3,280
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063008512205C31855100
3,670
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063008692207C32365120
5,300
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063008782208C32370125
5,900
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063008872209C32375130
6,610
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063008962210C32380140
7,100
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063009052211C32585150
8,560
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063009212212C32890160
10,600
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063009302213C33165140
13,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063008602206C32060110
4,380
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする