曜日別特売

自動調心玉軸受 2300番台 K C3

自動調心玉軸受 2300番台 K C3 - NACHI(不二越)

調心性能のある複列の玉軸受です

仕様球面・【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全9種類を絞り込む
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
063011492304KC3214090
4,170
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063011582305KC32445100
5,380
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063011672306KC32750110
6,620
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063011762307KC33155120
7,870
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063011852308KC33360130
9,130
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063012012309KC33665140
11,100
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063012102310KC34075160
13,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063012192311KC34380170
16,800
6,198
6,818(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月中旬
063012282312KC34685180
20,600
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする