NACHI(不二越)
自動調心玉軸受 1200番台 K
調心性能のある複列の玉軸受です
仕様
球面・【内輪内径】1/12テーパ
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)
【保持器】鋼板プレス
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
自動調心玉軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06300275
1214K
24
70
150
¥
11,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06300266
1211K
21
90
190
¥
7,290
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方