NACHI(不二越)
自動調心玉軸受 2300番台 C3
調心性能のある複列の玉軸受です
仕様
球面
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)
【保持器】鋼板プレス
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
自動調心玉軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06301036
2302C3
17
85
180
¥
3,250
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06301045
2303C3
19
90
190
¥
3,670
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06301061
2304C3
21
70
150
¥
4,170
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06301079
2306C3
27
25
52
¥
6,620
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06301097
2308C3
33
35
72
¥
9,130
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06301115
2310C3
40
45
85
¥
13,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06301131
2311C3
43
50
90
¥
16,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06301140
2312C3
46
55
100
¥
20,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06301070
2305C3
24
20
47
¥
5,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
06301088
2307C3
31
30
62
¥
7,870
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
06301106
2309C3
36
40
80
¥
11,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方