NACHI(不二越)
自動調心玉軸受 1300番台 C3
調心性能のある複列の玉軸受です
仕様
球面
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)
【保持器】鋼板プレス
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
自動調心玉軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06300449
1302C3
13
60
110
¥
3,000
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06300458
1303C3
14
65
120
¥
3,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06300467
1304C3
15
20
52
¥
3,880
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
06300476
1305C3
17
25
62
¥
4,710
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06300485
1306C3
19
30
72
¥
5,670
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06300501
1307C3
21
35
80
¥
6,260
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06300510
1308C3
23
40
90
¥
7,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06300519
1309C3
25
45
100
¥
8,530
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06300528
1310C3
27
50
110
¥
10,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06300537
1311C3
29
55
120
¥
11,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06300546
1312C3
31
60
130
¥
14,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06300555
1313C3
33
65
140
¥
19,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06300571
1315C3
37
75
160
¥
26,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06300580
1316C3
39
80
170
¥
31,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06300589
1317C3
41
85
180
¥
37,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06300598
1318C3
43
90
190
¥
46,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06301255
1314C3
35
70
150
¥
23,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方