NACHI(不二越)
複列アンギュラ球軸受 5300番台 ZZ
ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます
用途
ポンプ等に使用されます
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)
鋼板プレス
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06301700
5304ZZ
22.2
20
52
¥
7,920
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06301709
5305ZZ
25.4
25
62
¥
9,480
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06301718
5306ZZ
30.2
30
72
¥
11,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
06301727
5307ZZ
34.9
35
80
¥
13,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06301736
5308ZZ
36.5
40
90
¥
16,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06301745
5309ZZ
39.7
45
100
¥
19,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月下旬
06301761
5310ZZ
44.4
50
110
¥
27,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06301770
5311ZZ
49.2
55
120
¥
30,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06301779
5312ZZ
54
60
130
¥
35,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06301788
5313ZZ
58.7
65
140
¥
45,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06301797
5314ZZ
63.5
70
150
¥
53,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方