曜日別特売

複列アンギュラ球軸受 5200番台 2NS(両側接触ゴムシール形)

複列アンギュラ球軸受 5200番台 2NS(両側接触ゴムシール形) - NACHI(不二越)

ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます

用途ポンプ等に使用されます軌道輪列数複列シール両側JIS等級0材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレス荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
063015085200-2NS103014.3
5,430
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063015175201-2NS123215.9
4,770
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年9月上旬
063015265202-2NS153515.9
4,230
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月上旬
063015355203-2NS174017.5
6,080
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月中旬
063015605205-2NS255220.6
8,210
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月中旬
063015695206-2NS306223.8
9,740
3,698
4,068(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月上旬
063016055210-2NS509030.2
19,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063016215211-2NS5510033.3
22,400
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063016305212-2NS6011035.6
26,200
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063016395213-2NS6512038.1
31,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063016485214-2NS7012539.7
34,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063016575215-2NS7513041.3
40,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063016665216-2NS8014044.4
47,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
063015515204-2NS204720.6
6,710
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
063015785207-2NS357227
12,200
4,598
5,058(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
063015875208-2NS408030.2
15,100
5,698
6,268(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
063015965209-2NS458530.2
17,500
6,498
7,148(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする