NACHI(不二越)
複列アンギュラ球軸受 5200番台 ZZ
ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます
用途
ポンプ等に使用されます
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)
鋼板プレス
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
全19種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
14.3
15.9
17.5
20.6
23.8
27
30.2
33.3
35.6
38.1
39.7
41.3
44.4
49.2
52.4
内径(Φmm)
選択してください
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
外径(Φmm)
選択してください
30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
90
100
110
120
125
130
140
150
160
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06301316
5200ZZ
14.3
10
30
¥
4,790
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06301341
5202ZZ
15.9
15
35
¥
3,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月下旬
06301350
5203ZZ
17.5
17
40
¥
5,390
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06301359
5204ZZ
20.6
20
47
¥
5,920
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
地域運賃
06301368
5205ZZ
20.6
25
52
¥
7,230
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06301377
5206ZZ
23.8
30
62
¥
8,610
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年10月上旬
06301386
5207ZZ
27
35
72
¥
10,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06301411
5209ZZ
30.2
45
85
¥
15,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
06301429
5211ZZ
33.3
55
100
¥
19,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06301438
5212ZZ
35.6
60
110
¥
23,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06301447
5213ZZ
38.1
65
120
¥
27,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06301456
5214ZZ
39.7
70
125
¥
30,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06301465
5215ZZ
41.3
75
130
¥
35,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06301481
5216ZZ
44.4
80
140
¥
42,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06301490
5217ZZ
49.2
85
150
¥
47,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06301499
5218ZZ
52.4
90
160
¥
54,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06301325
5201ZZ
15.9
12
32
¥
4,230
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
06301395
5208ZZ
30.2
40
80
¥
13,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
06301420
5210ZZ
30.2
50
90
¥
17,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方