NACHI(不二越)
複列アンギュラ球軸受 5300番台 2NS(両側接触ゴムシール形)
ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます
用途
ポンプ等に使用されます
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
シール
両側接触
材質(保持器)
鋼板プレス
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06301806
5305-2NS
25.4
25
62
¥
10,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06301815
5306-2NS
30.2
30
72
¥
12,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月上旬
06301831
5307-2NS
34.9
35
80
¥
15,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方