複列アンギュラ球軸受 5300番台

複列アンギュラ球軸受 5300番台 - NACHI(不二越)

ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます

用途ポンプ等に使用されます軌道輪列数複列シールド形状開放型JIS等級0材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレス荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0630167553136514058.7
40,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0630169153147015063.5
46,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする