曜日別特売

LED FOG LAMP ブラック NS-2423B

LED FOG LAMP ブラック        NS-2423B - SIRIUSLED FOG LAMP ブラック        NS-2423B - SIRIUSLED FOG LAMP ブラック        NS-2423B - SIRIUSLED FOG LAMP ブラック        NS-2423B - SIRIUSLED FOG LAMP ブラック        NS-2423B - SIRIUSLED FOG LAMP ブラック        NS-2423B - SIRIUSLED FOG LAMP ブラック        NS-2423B - SIRIUSLED FOG LAMP ブラック        NS-2423B - SIRIUS

メーカー名:シリウス
メーカー品番:NS-2423B
販売備考:LEDフォグランプ1個とΦ39(25-39mm)とΦ54(39-54mm)の取付クランプ付。ルーメン値 約190LM。
タイプ:LED
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ70
加工[有/無]:無
仕様:IP67相当
内容量[数量]:1個
キット内容:LEDフォグランプ本体 1個 / 取付けクランプ 2種類
付属品:取付クランプ2種類
消費電力/明るさ[ワット]:8
電圧[ボルト]:12V/24Vバッテリー対応
色温度[ケルビン]:5700-6000ケルビン
照射光色:白
幅:87.2
高さ:88.7
奥行(引き):90(取付クランプを含まず)
備考:取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)の2種類
特記事項:スイッチは付属していません。
使用上の注意:保安基準適合品となりますが、取付方法及び取付箇所によっては適合しない場合がございます。 ・ヘッドライトの中心軸よりも下に装着すること。・ヘッドライトの光軸よりも下を照射すること。・左右水平になること。・独立したスイッチを有すること。

付属品取付クランプ2種類適合ユニバーサルセット内容LEDフォグランプ本体 1個 / 取付けクランプ 2種類ブラックサイズΦ70電圧(V)12/24バッテリー対応消費電力(W)8加工保護等級IP67相当色温度(K)5700~6000明るさ(Lm)約190電球の種類LED内容量1個
注意
※保安基準適合品となりますが、取付方法及び取付箇所によっては適合しない場合がございます。 ・ヘッドライトの中心軸よりも下に装着すること。・ヘッドライトの光軸よりも下を照射すること。・左右水平になること。・独立したスイッチを有すること。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06299758NS-2423B
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする