スポンジ鏝

スポンジ鏝 宮谷製作所 スポンジ鏝 宮谷製作所 スポンジ鏝 宮谷製作所

用途:洗い出し・土間・タイルなどのふき取り作業

長さ(mm)280 幅(mm)137 高さ(mm)30 繰り返し・詰め替え対応 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06334758 SPK-280
オープン
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする