オプショナル リンクパイプ ステン L-Y10SO8

オプショナル リンクパイプ ステン L-Y10SO8 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:L-Y10SO8
販売備考:スリップオン用オプションパーツ ステンレス (ノ-マルキャタライザ-部を外して交換装着)
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 07-08
タイプ:オプション リンクパイプ
色[カラー]:ステンレス
材質[素材]:ステンレス
集合方式:1-2
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-Y10SO8-HDTC)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-Y10SO8-HDTC

適合【関連商品】品番:S-Y10SO8-HDTC材質ステンレスステンレス区分オプションパーツ備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-Y10SO8-HDTC)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。タイプオプションリンクパイプ方式集合:1-2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06304746L-Y10SO8
55,000
54,980
60,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする