オプショナル キャタライザー P-KAT-006/3

オプショナル キャタライザー P-KAT-006/3 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-KAT-006/3
販売備考:サイレンサーとリンクパイプとの間に挟みこむことで、EC適合となります。※日本の排ガス規制には対応しておりません。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] K1200R 05-08
ビーエムダブリュー[BMW] K1200S 05-08
タイプ:オプション キャタライザー
材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-B12R2-HRC,S-B12R2-HRT,S-B12RFT2TL-HRC,S-B12RFT2TL-HRT

適合【関連商品】品番:S-B12R2-HRC,S-B12R2-HRT,S-B12RFT2TL-HRC,S-B12RFT2TL-HRT材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム区分オプションパーツタイプオプションキャタライザー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06305839P-KAT-006/3
27,000
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする