曜日別特売

オプショナル リンクパイプ ステン L-HD12SO1

オプショナル リンクパイプ ステン L-HD12SO1 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:L-HD12SO1
販売備考:※純正のサブサイレンサーを取り除くためのリンクパイプです。触媒は残ります。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250] 21-23
ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250 SP] 21-23
タイプ:オプション リンクパイプ
色[カラー]:ステンレス
STD重量[キログラム]:2.5
重量[キログラム]:0.6
材質[素材]:ステンレス
集合方式:1-1
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:109.1kW/9200rpm
最大出力:111.4kW/9100rpm
STD 最大トルク:122.2Nm/8300rpm
最大トルク:124.5Nm/8300rpm
関連商品:品番:S-HD12SO1-HAFT

適合【関連商品】品番:S-HD12SO1-HAFT材質ステンレス質量(kg)0.6、STD:2.5ステンレス区分オプションパーツタイプオプションリンクパイプ最大トルク(N・m)STD:122.2/8300rpm方式集合:1-1最大出力(kW)111.4/9100rpm、STD:109.1/9200rpm最大トルク124.5Nm/8300rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06304737L-HD12SO1
42,000
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする