オプショナル リンクパイプ チタン L-D12SO2

オプショナル リンクパイプ チタン L-D12SO2 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:L-D12SO2
販売備考:スリップオンS-D8SO2-HRT用 リンクパイプ
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200 [モンスター] 14-15
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200S [モンスター] 14-15
タイプ:オプション リンクパイプ
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:5.7
重量[キログラム]:1.8
材質[素材]:チタン
集合方式:1-1
特記事項:S-D8SO2-HRT専用リンクパイプ
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-D8SO2-HRBL,S-D12SO8-RTBL

適合【関連商品】品番:S-D8SO2-HRBL,S-D12SO8-RTBL材質チタン質量(kg)1.8、STD:5.7チタン区分オプションパーツタイプオプションリンクパイプ方式集合:1-1特性S-D8SO2-HRT専用リンクパイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06305979L-D12SO2
38,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする