曜日別特売

オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSY3SO1

オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSY3SO1 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSY3SO1 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSY3SO1 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSY3SO1 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-HSY3SO1
販売備考:アクラポヴィッチ スリップオンサイレンサー専用カーボンヒートシールド
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 14-22
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 15-22
ヤマハ[YAMAHA] MT-25 15-22
ヤマハ[YAMAHA] MT-03 15-22
タイプ:オプション ヒートシールド
色[カラー]:カーボン
材質[素材]:カーボン
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-Y2SO11-AHCSS,S-Y2SO16-HAPC/1,S-Y2SO11-AHCSSJPP,S-Y2SO13-HAPCJPP

適合【関連商品】品番:S-Y2SO11-AHCSS,S-Y2SO16-HAPC/1,S-Y2SO11-AHCSSJPP,S-Y2SO13-HAPCJPP材質カーボンカーボン区分オプションパーツタイプオプションヒートシールド内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06306049P-HSY3SO1
24,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする