オプショナル マフラーブラケット カーボン P-MBK10E2

オプショナル マフラーブラケット カーボン P-MBK10E2 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-MBK10E2
販売備考:純正のタンデムステップを取外して使用します。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 16-19
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R SE 18-19
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 17-19
タイプ:オプション マフラーブラケット
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:0.6
重量[キログラム]:0.2
材質[素材]:カーボン
備考:エボリューションライン(S-K10E9-ZC)、レーシングライン(S-K10R9-ZC)、スリップオン(S-K10SO16-HZC)に装着が可能。タンデムステップを取り外して装着します。
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-K10SO16-HZC,S-K10R9-ZC,S-K10E9-ZC

適合【関連商品】品番:S-K10SO16-HZC,S-K10R9-ZC,S-K10E9-ZC材質カーボン質量(kg)0.2、STD:0.6カーボン区分オプションパーツ備考エボリューションライン(S-K10E9-ZC)、レーシングライン(S-K10R9-ZC)、スリップオン(S-K10SO16-HZC)に装着が可能。タンデムステップを取り外して装着します。タイプオプションマフラーブラケット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06304676P-MBK10E2
56,000
55,980
61,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする