オプショナル リンクパイプ チタン L-K10SO5/1

オプショナル リンクパイプ チタン L-K10SO5/1 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:L-K10SO5/1
販売備考:スリップオンと組み合わせて、純正キャタライザーをキャンセルします。パワーコマンダーの使用を推奨
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 11-15
タイプ:オプション リンクパイプ
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:6.8
重量[キログラム]:1.5
材質[素材]:チタン
集合方式:1-1
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO7T-HASZ)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。FIM2013対応です。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:131.87kW/13150rpm
最大出力:133.86kW/13300rpm
STD 最大トルク:104.4Nm/11550rpm
最大トルク:105.1Nm/11450rpm
関連商品:品番:S-K10SO7T-HASZ

材質チタン質量(kg)1.5、STD:6.8チタン区分オプションパーツ備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO7T-HASZ)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。FIM2013対応です。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。タイプオプションリンクパイプ最大トルク(N・m)STD:104.4/11550rpm方式集合:1-1最大出力(kW)133.86/13300rpm、STD:131.87/13150rpm最大トルク105.1Nm/11450rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06305051L-K10SO5/1
41,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする