オプショナル キャタライザー P-KAT-040

オプショナル キャタライザー P-KAT-040 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-KAT-040
販売備考:オプションキャタライザー ご注意!日本国内の法規に基づいたものではございません。
適合情報:
ホンダ[HONDA] PCX125 [ピーシーエックス125] 14-15
ホンダ[HONDA] PCX150 [ピーシーエックス150] 14-15
ホンダ[HONDA] CB650F 14-16
規格表示:EC
タイプ:オプション キャタライザー
材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-H125R2-HRSS,S-H6R12-HAFT,S-Y125SO3-HRSS,S-Y2SO7-HRSS,S-Y4SO10-HZAASS,S-Y7R1-HAFT,S-Y9R3-HAFT,S-PI4SO3-HRSS,S-PI4SO3-HRSSBL

適合【関連商品】品番:S-H125R2-HRSS,S-H6R12-HAFT,S-Y125SO3-HRSS,S-Y2SO7-HRSS,S-Y4SO10-HZAASS,S-Y7R1-HAFT,S-Y9R3-HAFT,S-PI4SO3-HRSS,S-PI4SO3-HRSSBL材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム区分オプションパーツタイプオプションキャタライザー規格EC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06305105P-KAT-040
34,000
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする