曜日別特売

オプショナル リンクパイプ チタン L-K10SO9

オプショナル リンクパイプ チタン L-K10SO9 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:L-K10SO9
販売備考:一般公道使用不可 ※装着の際は、ECUのセッティングが必要です。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 21-23
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 21-23
タイプ:オプション リンクパイプ
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:4.8
重量[キログラム]:0.6
材質[素材]:チタン
集合方式:1-1
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:137.79kW/13450rpm
最大出力:142.57kW/13800rpm
STD 最大トルク:107.1Nm/11700rpm
最大トルク:108.7Nm/11700rpm
関連商品:品番:L-K10SO9,S-K10SO28-ASZTBL

適合【関連商品】品番:L-K10SO9,S-K10SO28-ASZTBL材質チタン質量(kg)0.6、STD:4.8チタン区分オプションパーツタイプオプションリンクパイプ最大トルク(N・m)STD:107.1/11700rpm方式集合:1-1最大出力(kW)142.57/13800rpm、STD:137.79/13450rpm最大トルク108.7Nm/11700rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06305918L-K10SO9
64,000
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする