曜日別特売

オプショナル リンクパイプ チタン L-Y10SO11T/TD

オプショナル リンクパイプ チタン L-Y10SO11T/TD - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:L-Y10SO11T/TD
販売備考:ノーマルヘッダーにS-Y10SO19-RT/TDを装着する際に必要となるリンクパイプです。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-23
タイプ:オプション リンクパイプ
色[カラー]:チタン
材質[素材]:チタン
集合方式:2-1
備考:このリンクパイプはスリップオンサイレンサーと、ヘッダーパイプの適合に注意してください。スリップオンライン Track Day(品番:S-Y10SO17-RT/TD)と、ヘッダー(エキゾーストパイプ)は純正ヘッダー(エキゾーストパイプ)のみに適合します。
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-Y10SO19-RT/TD

適合【関連商品】品番:S-Y10SO19-RT/TD材質チタンチタン区分オプションパーツ備考このリンクパイプはスリップオンサイレンサーと、ヘッダーパイプの適合に注意してください。スリップオンラインTrackDay(品番:S-Y10SO17-RT/TD)と、ヘッダー(エキゾーストパイプ)は純正ヘッダー(エキゾーストパイプ)のみに適合します。タイプオプションリンクパイプ方式集合:2-1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06306128L-Y10SO11T/TD
139,000
129,800
142,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする