曜日別特売

オプショナル リンクパイプ チタン L-D8SO2

オプショナル リンクパイプ チタン L-D8SO2 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:L-D8SO2
販売備考:スリップオンS-D8SO1-HRT/S-D9SO8-RT用 リンクパイプ
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] HYPERMOTARD821 [ハイパーモタード] 13-18
ドゥカティ[DUCATI] HYPERSTRADA 821 [ハイパーストラーダ] 13-18
タイプ:オプション リンクパイプ
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:4.2
重量[キログラム]:1.8
材質[素材]:チタン
集合方式:1-1
特記事項:車輌装着には別途S-D8SO1-HRTが必要です。
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:72.44kW/9200rpm
最大出力:72.52kW/9200rpm
STD 最大トルク:81.6Nm/7850rpm
最大トルク:82.2Nm/7800rpm
関連商品:品番:S-D9SO8-RT

材質チタン質量(kg)1.8、STD:4.2チタン区分オプションパーツタイプオプションリンクパイプ最大トルク(N・m)STD:81.6/7850rpm方式集合:1-1最大出力(kW)72.52/9200rpm、STD:72.44/9200rpm最大トルク82.2Nm/7800rpm特性車輌装着には別途S-D8SO1-HRTが必要です。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06305988L-D8SO2
38,000
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする