オプショナル リンクパイプ ステン L-D11SO3

オプショナル リンクパイプ ステン L-D11SO3 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:L-D11SO3
販売備考:公道走行不可。S-D11SO4-HBFGTと組み合わせた場合、EC/ECE対応ではなくなります。
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] Scrambler1100 [スクランブラー] 18-19
タイプ:オプション リンクパイプ
色[カラー]:ステンレス
STD重量[キログラム]:3.6
重量[キログラム]:1.1
材質[素材]:ステンレス
集合方式:1-2
備考:スリップオン(S-D11SO4-HBFGT)に装着が可能。
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:63.01kW/7650rpm
最大出力:64.41kW/7750rpm
STD 最大トルク:88.4Nm/5350rpm
最大トルク:91.1Nm/4950rpm
関連商品:品番:S-D11SO4-HBFGT

材質ステンレス質量(kg)1.1、STD:3.6ステンレス区分オプションパーツ備考スリップオン(S-D11SO4-HBFGT)に装着が可能。タイプオプションリンクパイプ最大トルク(N・m)STD:88.4/5350rpm方式集合:1-2最大出力(kW)64.41/7750rpm、STD:63.01/7650rpm最大トルク91.1Nm/4950rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06304710L-D11SO3
45,000
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする