オプショナル リンクパイプ チタン L-Y10SO17

オプショナル リンクパイプ チタン L-Y10SO17 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:L-Y10SO17
販売備考:一般公道使用不可。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-23
タイプ:オプション リンクパイプ
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:7.5
重量[キログラム]:1.0
材質[素材]:チタン
集合方式:2-1
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:139.91kW/13750rpm
最大出力:141.17kW/13800rpm
STD 最大トルク:109.59Nm/9250rpm
最大トルク:111.3Nm/10850rpm
関連商品:品番:S-Y10SO18-HAPLT

適合【関連商品】品番:S-Y10SO18-HAPLT材質チタン質量(kg)1、STD:7.5チタン区分オプションパーツタイプオプションリンクパイプ最大トルク(N・m)STD:109.59/9250rpm方式集合:2-1最大出力(kW)141.17/13800rpm、STD:139.91/13750rpm最大トルク111.3Nm/10850rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06304859L-Y10SO17
154,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする