メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-MBA10AL3/A2
販売備考:スリップオン/レーシング(ローマウント)/エヴォリューション(ローマウント)用。純正タンデムステップと同時装着不可です。
適合情報:
アプリリア[APRILIA] RSV4 FACTORY [ファクトリー] 09-14
アプリリア[APRILIA] TUONO V4R APRC [トゥオーノ] 11-16
アプリリア[APRILIA] RSV4R 09-14
タイプ:オプション マフラーブラケット
色[カラー]:アルミニウム
材質[素材]:アルミニウム
備考:スリップオン/レーシング(ローマウント)/エヴォリューション(ローマウント)用。純正タンデムステップと同時装着不可です。
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-A10SO6-ZC


