メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-MBK10SO2
販売備考:S-K10SO28-ASZTBLとS-K10SO27-HRC用オプショナルマフラーブラケットです。タンデムステップを外した際に必要となります。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 21-23
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 21-23
タイプ:オプション マフラーブラケット
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:0.3
重量[キログラム]:0.1
材質[素材]:カーボン
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-K10SO27-HRC,S-K10SO28-ASZTBL


