メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-HSIT125SO1
販売備考:※S-IT125SO1-HRTBL用のオプショナルカーボンヒートシールドです。 品番:S-IT125SO2-APTへの装着不可
適合情報:
イタルジェット[Italjet] DRAGSTER200 21-23
イタルジェット[Italjet] DRAGSTER125 21-23
タイプ:オプション ヒートシールド
色[カラー]:カーボン
材質[素材]:カーボン
加工[有/無]:無
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-IT125SO1-HRTBL


