オプショナル マフラーブラケット ステン P-X179

オプショナル マフラーブラケット ステン P-X179 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-X179
販売備考:S-Y3R1-APC専用。純正のタンデムステップを取外して使用します。サイレンサー位置が純正比で30mm上方に移動します。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 14-23
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 15-23
ヤマハ[YAMAHA] MT-25 15-23
ヤマハ[YAMAHA] MT-03 15-23
タイプ:オプション マフラーブラケット
色[カラー]:ステンレス(ブラック)
材質[素材]:ステンレス
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-Y3R1-APC

適合【関連商品】品番:S-Y3R1-APC材質ステンレスステンレス(ブラック)区分オプションパーツタイプオプションマフラーブラケット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06304701P-X179
12,000
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする