曜日別特売

オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSB13SO1

オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSB13SO1 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-HSB13SO1
販売備考:品番:S-B13SO4-HJGT、S-B13SO4-HJGTBLまたはBMW純正アクラポビッチマフラーに適合します。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24
タイプ:オプショナルカーボンヒートシールド
色[カラー]:カーボン
材質[素材]:カーボン
加工[有/無]:無
形状:専用
商品区分:オプションパーツ

材質カーボン形状専用カーボン区分オプションパーツタイプオプショナルカーボンヒートシールド加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06305866P-HSB13SO1
28,000
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする