曜日別特売

オプショナル キャタライザー P-KAT-035

オプショナル キャタライザー P-KAT-035 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-KAT-035
販売備考:オプションキャタライザー ご注意!日本国内の法規に基づいたものではございません。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] FJR1300 01-14
カワサキ[KAWASAKI] ZX-14R 12-15
規格表示:EC
タイプ:オプション キャタライザー
材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-K14R3-ZAAT,S-K14SO6-HZAAT

適合【関連商品】品番:S-K14R3-ZAAT,S-K14SO6-HZAAT材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム区分オプションパーツタイプオプションキャタライザー規格EC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06304536P-KAT-035
63,000
62,980
69,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする