曜日別特売

オプショナル リンクパイプ ステン L-H10SO5L/1

オプショナル リンクパイプ ステン L-H10SO5L/1 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:L-H10SO5L/1
販売備考:本製品を使用する際には、燃調の補正が必要です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB1000R 08-16
タイプ:オプション リンクパイプ
色[カラー]:ステンレス
材質[素材]:ステンレス
集合方式:2-1
備考:スリップオン(S-H10SO7T-HTC、またはS-H10SO7T-HTT)に装着が可能。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-H10SO7T-HTC

適合【関連商品】品番:S-H10SO7T-HTC材質ステンレスステンレス区分オプションパーツ備考スリップオン(S-H10SO7T-HTC、またはS-H10SO7T-HTT)に装着が可能。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。タイプオプションリンクパイプ方式集合:2-1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06304728L-H10SO5L/1
53,000
52,980
58,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする