オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSH10R3

オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSH10R3 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-HSH10R3
販売備考:オプションパーツ S-H10SO7T-HTC/T用
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB1000R 08-16
タイプ:オプション ヒートシールド
色[カラー]:カーボン
材質[素材]:カーボン
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-H10SO7T-HTC,S-H10SO7T-HTT

適合【関連商品】品番:S-H10SO7T-HTC,S-H10SO7T-HTT材質カーボンカーボン区分オプションパーツタイプオプションヒートシールド内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06304606P-HSH10R3
31,000
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする