曜日別特売

オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSS10SO4

オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSS10SO4 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSS10SO4 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-HSS10SO4
販売備考:Suzuki純正オプションのセンタースタンド【有り車両】に合わせたカーボンヒートガードです。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GX 24
タイプ:ヒートシールド
色[カラー]:カーボン
材質[素材]:カーボン
加工[有/無]:無
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-S10SO19-HAPT,S-S10SO19-HAPTJPP

適合【関連商品】品番:S-S10SO19-HAPT,S-S10SO19-HAPTJPP材質カーボンカーボン区分オプションパーツタイプヒートシールド加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06304938P-HSS10SO4
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする